Motion
7010334404 3M CINTA DE ESPUMA DE URETANO DE DOBLE CAPA 4016, EN BLANCO ROTO, 1 PULG. X 36

3M
7010334404 3M DOUBLE COATED URETHANE FOAM TAPE 4016, OFF WHITE, 1 IN X 36

3M™ Cinta de espuma de uretano de doble capa 4016, 1 pulg. x 36 yd, 62 mil, paquete minorista, 9 rollos por caja
Artículo MI #09463240
No. Fabricante 7010334404 3M DOUBLE COATED URETHANE FOAM TAPE 4016, OFF WHITE, 1 IN X 36
Precio183.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010334404 3M DOUBLE COATED URETHANE FOAM TAPE 4016, OFF WHITE, 1 IN X 36

3M™ Cinta de espuma de uretano de doble capa 4016, 1 pulg. x 36 yd, 62 mil, paquete minorista, 9 rollos por caja
Artículo MI #09463240
No. Fabricante 7010334404 3M DOUBLE COATED URETHANE FOAM TAPE 4016, OFF WHITE, 1 IN X 36
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
Precio183.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    36 yardas
  • Ancho
    1 pulg.

Detalles

  • Color
    Blanco
  • Características y beneficios
    • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.• Soporte flexible de espuma de uretano de celda abierta de 0.0625 pulg. (1.6 mm) en blanco roto• Adhesivo de alto cizallamiento con resistencia a altas temperaturas• La espuma duradera es ideal para aplicaciones de montaje en interiores• Ideal para pegar, fijar y montar• La espuma amortigua y evita la vibración
  • Número de Upc del fabricante
    00021200403538
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    3M
  • Tipo de producto
    Cinta de espuma de una cara

Descripción general

Descripción del fabricante
URETANO DE DOBLE CAPA 7010334404 3M
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • blanquecino, celda abierta de 0.0625 pulg. (1.6 mm), soporte flexible de espuma de uretano
  • Adhesivo de alto cizallamiento con alta resistencia a altas temperaturas
  • La espuma duradera es ideal para aplicaciones de montaje en interiores
  • Ideal para pegar, fijar y montar
  • La espuma amortigua y evita la vibración
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good