Motion
9K  00 80 64 EE. UU.

KNIPEX
9K 00 80 64 US

Alicates de sistema de engaste de 10 1/2" (97 43 200) y troquel de engaste: conectores solares Suncon (Hirschmann): 2.5/4.0/6.0 10/11 (97 49 67) empaquetados en un estuche protector de plástico
Artículo MI #10652231
No. Fabricante 9K 00 80 64 US
Precio804.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KNIPEX
9K 00 80 64 US

Alicates de sistema de engaste de 10 1/2" (97 43 200) y troquel de engaste: conectores solares Suncon (Hirschmann): 2.5/4.0/6.0 10/11 (97 49 67) empaquetados en un estuche protector de plástico
Artículo MI #10652231
No. Fabricante 9K 00 80 64 US
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
Precio804.19 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Contenido
    97 43 200 y 97 49 67
  • Altura o ancho general
    8 13/16 in
  • Longitud total
    10 1/2 in
  • Peso de la herramienta
    2.24 libras
  • Ancho de la herramienta
    8 13/16 in
  • Peso
    2.24

Detalles

  • País de origen
    Alemania
  • Descripción
    Alicates de sistema de engaste (97 43 200) y troquel de engaste: conectores solares Suncon (Hirschmann): 2.5/4.0/6.0 10/11 (97 49 67) empaquetados en un estuche protector de plástico
  • Color del mango
    Rojo/Azul
  • Material del mango
    Multicomponente
  • Estilo de mango
    Multicomponente
  • Código de armonización
    8206.00.0000
  • Accesorios incluidos
    Incluye 1 alicate maestro de sistema de engaste de 8" (97 43 200), conectores solares-Hirshmann (97 49 67)
  • Incluye
    97 43 200 y 97 49 67
  • Aislado
    No
  • Número de Upc del fabricante
    843221010003
  • Material
    SET
  • Establecer tipo
    Juegos de alicates
  • UPC_NO
    843221010003

Descripción general

Descripción del fabricante
9K ALICATES DE SISTEMA DE ENGASTE DE 00 80 64 US (97
  • Incluye 1 alicate maestro para sistema de engarce de 8" (97 43 200), conectores solares-Hirshmann (97 49 67).

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo