Especificaciones
Dimensiones
- Peso0.845 libras
Detalles
- País de origenAlemania
- DescripciónJuego de herramientas electrónicas de 5 piezas
- Material del mangoESD multicomponente
- Estilo de mangoESD multicomponente
- Código de armonización8206.00.0000
- Accesorios incluidosIncludes 1 each of: 5-1/4" Precision Electronics Pliers-ESD (34 22 130 ESD), 5" Precision Elec Diagonal Cutters-ESD-Comfort Grip (79 22 125 ESD), 5" Precision Elec Diagonal Cutters-ESD-Comfort Grip (79 02 125 ESD), 3" WITTRON ESD 3" Slotted 3.0mm Tip (9T 89418), 2-1/4" WITTRON ESD 2-1/4" Phillips #0 (9T 89433)
- Incluye34 22 130 ESD, 79 22 125 ESD, 79 02 125 ESD, 9T 89418, 9T 89433, Rollo de herramientas
- AisladoNo
- Número de Upc del fabricante843221008307
- MaterialSET
- Número de piezas5
- Establecer tipoConjuntos variados
Descripción general
- Incluye 1 de cada uno de los siguientes: alicates electrónicos de precisión de 5-1/4" (34 22 130 ESD), fresas eléctricas de precisión de 5" con mango de confort (79 22 125 ESD), fresas eléctricas de precisión de 5" con mango de confort (79 02 125 ESD), punta ranurada de 3" WITTRON ESD de 3" con punta 3.0mm (9T 89418), WITTRON ESD de 2-1/4" con mango de confort ( 2-1/4" Phillips #0 (9T 89433).