Especificaciones
Dimensiones
- Contenido38 31 200, 38 71 200, 38 91 200
- Peso1.315 libras
Detalles
- País de origenAlemania
- DescripciónJuego de herramientas de punta larga de 3 piezas
- Color del mangoRojo
- Material del mangoRecubrimiento de plástico
- Estilo de mangoRecubrimiento de plástico
- Código de armonización8206.00.0000
- Accesorios incluidosIncluye 1 de cada uno de los siguientes: alicates de punta larga de 8" sin cortadora-grabadora (38 91 200), alicates de punta larga en ángulo de 8" sin cortadora (38 71 200), alicates de punta larga de 8" sin cortador-forma S (38 31 200)
- Incluye38 31 200, 38 71 200, 38 91 200
- AisladoNo
- Número de Upc del fabricante843221008079
- MaterialAcero eléctrico al vanadio, forjado, endurecido con aceite
- Número de piezas3
- Establecer tipoJuegos de alicates
- UPC_NO843221008079
Descripción general
- Incluye 1 de cada uno de los siguientes: alicates de punta larga de 8" sin cortadora-grabadora (38 91 200), alicates de punta larga en ángulo de 8" sin cortadora (38 71 200), alicates de punta larga de 8" sin cortador-forma S (38 31 200).