Motion
3000-P VERSA BLK PUR STOOL BLK BAJO DE NAILON

Bevco Ergonomic
3000-P VERSA BLK PUR STOOL BLK NYLON BAS

Taburete sin respaldo de poliuretano Versa Desk Height; base de nailon negro
Artículo MI #11025025
No. Fabricante 3000-P VERSA BLK PUR STOOL BLK NYLON BAS
Precio295.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Bevco Ergonomic
3000-P VERSA BLK PUR STOOL BLK NYLON BAS

Taburete sin respaldo de poliuretano Versa Desk Height; base de nailon negro
Artículo MI #11025025
No. Fabricante 3000-P VERSA BLK PUR STOOL BLK NYLON BAS
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
Precio295.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    25 pulg.
  • Altura
    20 pulg.
  • Altura máxima del asiento
    20 pulg.
  • Altura mínima del asiento
    15 pulg.
  • Profundidad del asiento
    14 pulg.
  • Anchura del asiento
    14 pulg.
  • Peso
    18 lb
  • Ancho
    25 pulg.

Detalles

  • Tipo de ajuste
    Sin inclinación
  • Tipo de brazo
    Ninguna
  • Estilo de respaldo de silla
    N/C
  • Color
    Negro
  • Acolchado lumbar
    Sin soporte lumbar
  • Material
    Poliuretano
  • Rodar
    No rodante
  • Giro
    Giro
  • Capacidad de peso
    300 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
3000-P VERSA BLK PUR STOOL BLK BAJO DE NAILON
  • La construcción resistente y el diseño moderno de BEVCO del taburete Versa es ideal para una amplia gama de aplicaciones, incluyendo oficina general, medicina, laboratorio y fábrica. El asiento de poliuretano negro de 14" de diámetro y 2" de grosor es antibacteriano, impermeable al agua, al aceite y a la mayoría de los productos químicos. La superficie antideslizante es resistente a las perforaciones y fácil de limpiar. El ajuste de altura neumático permite cambiar la altura del asiento sin estrés de 15" a 20". El taburete cuenta con una resistente base de nailon negro de 25" de diámetro. El modelo viene de serie con deslizaderas tipo hongo. Las ruedas opcionales se pueden pedir por separado.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron