Motion
3000-V VERSA BASE DE NAILON DE COLOR BLANCO CLARO DE VINILO

Bevco Ergonomic
3000-V VERSA VINYL STOOL BLK NYLON BASE

Altura de escritorio Versa Heces de vinilo negro sin respaldo; Base de nailon negro
Artículo MI #11025034
No. Fabricante 3000-V VERSA VINYL STOOL BLK NYLON BASE
Precio342.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Bevco Ergonomic
3000-V VERSA VINYL STOOL BLK NYLON BASE

Altura de escritorio Versa Heces de vinilo negro sin respaldo; Base de nailon negro
Artículo MI #11025034
No. Fabricante 3000-V VERSA VINYL STOOL BLK NYLON BASE
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
Precio342.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    25 pulg.
  • Altura
    27 pulg.
  • Altura máxima del asiento
    21 pulg.
  • Altura mínima del asiento
    16 pulg.
  • Profundidad del asiento
    16 pulg.
  • Anchura del asiento
    16 pulg.
  • Peso
    18 lb
  • Ancho
    25 pulg.

Detalles

  • Tipo de ajuste
    Sin inclinación
  • Tipo de brazo
    Ninguna
  • Estilo de respaldo de silla
    N/C
  • Color
    Negro
  • Acolchado lumbar
    Sin soporte lumbar
  • Material
    Vinilo
  • Rodar
    No rodante
  • Giro
    Giro
  • Capacidad de peso
    300 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
3000-V VERSA BASE DE NAILON DE COLOR BLANCO CLARO DE VINILO
  • La construcción resistente de BEVCO y el diseño moderno del taburete Versa sin respaldo son ideales para una amplia gama de aplicaciones, incluyendo oficina general, medicina, laboratorio y fábrica. El asiento de vinilo de 16” de diámetro es antibacteriano; antifúngico y cumple con CAL 117. El ajuste de altura neumático permite cambiar la altura del asiento sin estrés de 16" a 21". El taburete cuenta con una resistente base de nailon negro de 25" de diámetro. El modelo viene de serie con deslizaderas tipo hongo. Las ruedas opcionales se pueden pedir por separado.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good