Motion
37997491
6 yunque, calibre de diámetro interior de 6 a 10 pulg.; graduación de 0.001 pulg., profundidad de calibre de 16 pulg., precisión de hasta 0.0003 pulg., bola de metal duro
Artículo MI #11664254
No. Fabricante 37997491
Precio690.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
6 yunque, calibre de diámetro interior de 6 a 10 pulg.; graduación de 0.001 pulg., profundidad de calibre de 16 pulg., precisión de hasta 0.0003 pulg., bola de metal duro
Artículo MI #11664254
No. Fabricante 37997491

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio690.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Graduación
    0.0010 pulg.

Detalles

  • Precisión
    0.000300 pulg.
  • Color de la cara del dial
    Blanco
  • Profundidad del calibre
    16.0000 pulg.
  • Incluye indicador
    Sí
  • Material
    Carburo (bola)
  • Medición máxima
    10.0000 pulg.
  • Medición mínima
    6.0000 pulg.
  • Número de varillas de yunques
    6
  • Tipo
    Calibre del orificio de la esfera

Descripción general

Descripción del fabricante
37997491 37997491 6-10" .0001 PURGA DE LA MARCA