Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad máxima del orificio3-3/4 pulg.
- Diámetro mín. del orificio0.4380 pulg.
- Longitud total6 pulg.
- Diámetro del mango3/8 pulg.
Detalles
- ManipulaciónPara diestros
- Insertar compensaciónTPC...
- Insertar método de retenciónTornillo
- Con refrigeración internaSí
- Material del portaherramientasMetal duro
- Tipo de portaherramientasHBBQ
Descripción general
- El metal duro integral es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad debido a su alta dureza y flexibilidad mínima.