Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior del troquel1-1/2 pulg.
- Tamaño de rosca de macho de roscar más grandeM20x2.50 mm
- Tamaño de rosca de macho de roscar más pequeñoM12x1.75 mm
- Tamaño de rosca de macho de roscarM12x1.75, M14x2.00, M16x2.00, M18x2.50, M20x2.50 mm
Detalles
- Tipo de casoEstuche metálico
- Material del troquelAcero de alta velocidad
- Forma del troquelRonda
- IncluyeStock de troqueles, llave de macho de roscar recto
- Número de piezas12
- Material del macho de roscarAcero de alta velocidad
- Rosca estándarSistema métrico grueso
Descripción general
- El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos