Motion
NK35/20

NTN
NK35/20

Cojinete de rodillo de aguja - Orificio de 35.000 mm, 45.000 mm OD
Artículo MI #12108041
No. Fabricante NK35/20
Precio55.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
NK35/20

Cojinete de rodillo de aguja - Orificio de 35.000 mm, 45.000 mm OD
Artículo MI #12108041
No. Fabricante NK35/20
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
Precio55.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    35 mm
  • Exterior Diámetro  
    45 mm
  • En general Ancho  
    20 mm

Detalles

  • Código de armonización
    8482.40.0000
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja NK35/20 tiene un diámetro de orificio de 35 mm, un diámetro exterior de 45 mm y un ancho general de 20 mm, lo que lo hace ideal para sistemas compactos.
  • Número de Upc del fabricante
    4547359704044
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • UPC_NO
    4547359704044

Descripción general

Descripción del fabricante
NK35/20 COJINETE DE RODILLO DE AGUJA