Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.1811 pulg., 30 mm
- Diámetro interior30 mm
- Valor P máximo140 N/mm2;20000 psi
- Diámetro exterior35 mm
- Longitud total30 mm
- Grosor0.0984 pulg., 2.50 mm
Detalles
- Detalles adicionalesAutolubricante; Carga alta; Sin mantenimiento; Cumple con RoHS; Sin plomo; Resistente a la corrosión; Capacidad de funcionamiento en seco
- Material de apoyoFibra de vidrio enrollada continua encapsulada en resina epoxi de alta temperatura
- Material del cojinetePTFE
- Material del casquilloHerida de filamento
- DescripciónRodamiento liso autolubricante compuesto reforzado con fibra GAR-FIL, 30 mm D.I. x 35 mm D.E. x 30 mm Longitud
- Recubrimiento de acabadoRevestimiento de PTFE
- Tolerancia del diámetro interior+0.020/+0.208 mm
- MaterialPolímero reforzado con fibra
- Presión máxima140 N/mm2, 20000 psi
- PV seco máx. (psi x fpm)35000
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Rango de temperatura de funcionamiento-195 a 205 °C, -320 a 400 °F
- Tolerancia del diámetro exterior+0.020/+0.208 mm
- Tipo de productoCojinetes lisos de troqueles y moldes
- Cumplimiento de RoHsSí
- SerieFILTRO DE AGAR
- TipoManguito
- Tipo de cojineteManguito