Motion
CIC7
3 7/16IN INT COL
N° D’ARTICLE MI00240011
N° MFRCIC7
Prix210.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
3 7/16IN INT COL
N° D’ARTICLE MI00240011
N° MFRCIC7
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
Prix210.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’arbre compatible
    4 po
  • Diamètre du raccord
    3-7/16 po
  • Longueur
    7 po
  • Diamètre extérieur
    4 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    4 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    5.125 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    4 po
  • Poids
    7.10 lb

Détails

  • Catalogue du fabricant
  • Type de pièce
    Col interne

Aperçu

Description du fabricant
CIC7 3 7/16" INTERNAL COLLAR