Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur1.69 oz
- Taille de l’emballage50 ml
- Résistance au cisaillement3270 psi
Détails
- Matériau adhésifAdhésif époxy
- ApplicationCéramique, verre, maçonnerie, métal, plastique
- CouleurBlanc
- Temps de durcissement24 h
- Couleur époxyHavane
- InflammabilitéInflammable
- Séchage complet24 heures
- Comp. matérielBéton
- Rapport de mélange2:1
- Type de colisCartouche
- Formulaire de produitLiquide
- SérieE-20HP
- CUP_NON079340293144
- Temps de travail20 min
Aperçu
- Adhésif haute résistance avec une durée de vie au travail de 20 minutes
- Blanc cassé, renforcé, pelable, à cisaillement élevé
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Composé d’appui LOCTITE PC 9020 NordbakComposé d’appui LOCTITE PC 9020 Nordbak
Voir la brochure
LOCTITE éliminant le desserrage des fixationsLOCTITE éliminant le desserrage des fixations
Voir la brochure
Réparation de la courroie de convoyeur LOCTITE PC 7350Réparation de la courroie de convoyeur LOCTITE PC 7350
Voir la brochure
Coulis de machinerie LOCTITECoulis de machinerie LOCTITE
Voir la brochure