Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur11 oz
- Poids0.99 lb
Détails
- ApplicationUsage général
- CouleurJaune
- Composition140-Flash, dioxyde de carbone, essences minérales
- Caractéristiques et avantages• La pellicule sèche transparente et non tachante nettoie, pénètre dans la lubrification et déplace l’humidité • Formulée avec les derniers additifs synthétiques pour assurer une pénétration et une protection maximales contre la rouille et la corrosion • Lorsqu’elle est appliquée, le solvant porteur s’évapore rapidement, laissant derrière lui un lubrifiant à pression extrême semblable à de la cire qui ne se lave pas et n’attire pas la poussière
- Page de produit du fabricant
- Plage de température-20 à +355 °F
- TypeLubrifiant
Aperçu
- La pellicule sèche transparente et non tachante nettoie, pénètre et lubrifie l’humidité
- Formulé avec les derniers additifs synthétiques pour assurer une pénétration maximale et une protection contre la rouille et la corrosion
- Lorsqu’il est appliqué, le solvant porteur s’évapore rapidement, laissant derrière lui un lubrifiant pour pression extrême semblable à de la cire qui ne se lave pas et n’attire pas la poussière