Motion
33-115
Ruban à mesurer Powerlock - longueur de ruban : 10 pi, largeur de ruban : 1/4 po, ruban de couleur jaune, corps de couleur chrome, matériau de corps : ABS
N° D’ARTICLE MI02085809
N° MFR33-115
Prix10.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ruban à mesurer Powerlock - longueur de ruban : 10 pi, largeur de ruban : 1/4 po, ruban de couleur jaune, corps de couleur chrome, matériau de corps : ABS
N° D’ARTICLE MI02085809
N° MFR33-115

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix10.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de lame
    10 pi
  • Largeur de lame
    1/4 po
  • Diplôme
    1/16 po, 1/32 po
  • Poids
    0.14 lb

Détails

  • Action
    Verrouillage
  • Détails supplémentaires
    Marquage central des montants à 16 po
  • Revêtement de lame
    Polymère
  • Couleur de la lame
    Jaune
  • Couleur du corps
    Chrome
  • Matériau du corps
    ABS
  • Type de verrouillage
    Bouton
  • Système de mesure
    Impériale
  • Direction de lecture
    De gauche à droite
  • Méthode de rétraction
    Automatique
  • Type d’extrémité de ruban
    Crochet
  • CUP_NON
    076174331158

Aperçu

Description du fabricant
33-115 1/4 X 10 AVEC RUBAN DE BALANCE DE DIAMÈTRE
  • La lame enduite de polymère résiste à l’abrasion pour une longue durée de vie
  • L’arrière de la lame fournit une balance qui mesure jusqu’à 3 pi de diamètre, graduée en 64ths
  • Boîtier mince en ABS chromé résistant aux chocs qui se glisse facilement dans une poche
  • Couleur : boîtier chromé, lame jaune
  • Diplômes : 32nds