Spécifications
Dimensions
- Diamètre du câble1/2 po
- Hauteur de verrouillage1-3/4 po
- Longueur de verrouillage3-1/4 po
- Diamètre de la largeur de verrouillage1-3/4 po
- Taille maximale de la fiche1-3/4 x 1-3/4 x 3-3/4 po / 253 x 254 mm
Détails
- CouleurRouge
- Type d’équipement électriqueFiche
- MatérielPolypropylène
- MessageAucun message sur l’appareil
- Tension110 V, 220 V
Aperçu
- Enferme complètement la fiche de tout rebranchement accidentel
- Le câble électrique est inséré dans l’ouverture, puis fermé
- Le système de verrouillage à plusieurs entrées évite l’utilisation par du personnel non autorisé pendant les périodes critiques
- Un système de protection pratique et positif
- Plastique polypropylène
- Totalement diélectrique, résiste aux températures chaudes ou froides jusqu’à 300°F/149°C
- Fermeture coulissante et verrouillage multiple intégré
- Pour 110 volts, cordon 0.500 po, fiche 1-3/4 po x 1-3/4 po x 3-1/4 po
- Couleur : Rouge
- Cadenas vendu séparément