Motion
N12

NTN
N12

Contre-écrou de roulement - 2.3600-18 po de diamètre extérieur, 3.1610 po de diamètre extérieur, 2.8440 po de diamètre extérieur, 0.5410 po de largeur, acier
N° D’ARTICLE MI02288731
N° MFRN12
Prix18.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
N12

Contre-écrou de roulement - 2.3600-18 po de diamètre extérieur, 3.1610 po de diamètre extérieur, 2.8440 po de diamètre extérieur, 0.5410 po de largeur, acier
N° D’ARTICLE MI02288731
N° MFRN12

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix18.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Visage Diamètre  
    2.8440 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.1610 po
  • Largeur totale
    0.5410 po
  • Filetage Taille  
    2.3600-18 po
  • Poids
    0.46 lb

Détails

  • Type de roulement
    Contre-écrous de roulement
  • Type d’écrou de blocage
    Pour rondelle de blocage
  • N° de pièce du dispositif de verrouillage de la rondelle de blocage
    W12
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement
  • Série
    N
  • CUP_NON
    4547359149784

Aperçu

Description du fabricant
N12 ÉCROU AUTOBLOQUANT