Spécifications
Dimensions
- Longueur de la mâchoire36 mm
- Épaisseur de la mâchoire25 mm
- Largeur de la mâchoire11 mm
- Longueur totale180 mm
- Épaisseur de la buse4 mm
- Largeur de l’embout11 mm
- Poids0.56 lb
Détails
- Capacité de coupeFe+ : 2.5 mm, Fil à piano : 2 mm
- Style de poignéePP
- Comprend un coupe-câbleComprend un coupe-câble
- Comprend un dénudeur de filsDénudeur de fils non inclus
- Style de surface de mâchoireDentelé
- MatérielAcier allié
- CUP_NON7311518251741
Aperçu
- Les poignées Ergo® offrent un confort de prise maximal
- Le ressort de rappel marche/arrêt pour un confort accru et une coupe plus fréquente peut être éteint lorsque l’outil est maintenu dans la courroie ou la poche
- Positionnement des joints à haut levier pour réduire la force de coupe
- La conception du joint assure une action fluide du joint
- La construction en acier à outil haute performance ajoute une résistance supplémentaire
- Les poignées ergonomiques confortables à deux composants combinent durabilité et prise antidérapante sécuritaire