Spécifications
Dimensions
- Longueur de lame10 pi
- Largeur de lame1/4 po
- Diplôme1/32, 1/16 po
- Poids0.77 lb
Détails
- ActionNon verrouillable
- Détails supplémentairesMarques centrales de montants à 40 cm
- Pince de ceintureNon
- Couleur de la lameJaune
- Couleur du corpsNoir
- CouleurNoir
- Style d’obtention du diplômeA16
- Couleur de la marqueNoir
- Système de mesureImpériale
- Code PSC5210
- Direction de lectureDe gauche à droite
- Méthode de rétractionAutomatique
- Type d’extrémité de rubanCrochet
Aperçu
- Format de poche idéal pour le bureau ou la maison
- Boîtier haute résistance
- Lame flexible
- Graduations audacieuses sur fond jaune
- Fonctionnement de la rétraction de puissance
- Diplômes : 16ths et 32nds
- Couleur : boîtier noir, lame plaquée jaune