Motion
W616
Ruban à mesurer à lame jaune 6 pi x 1/4 po Graduation 1/32 et 1/16 po, style Graduation A16 , boîtier noir
N° D’ARTICLE MI02426921
N° MFRW616
Prix15.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ruban à mesurer à lame jaune 6 pi x 1/4 po Graduation 1/32 et 1/16 po, style Graduation A16 , boîtier noir
N° D’ARTICLE MI02426921
N° MFRW616

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix15.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de lame
    16 pi
  • Largeur de lame
    1/4 po
  • Diplôme
    1/32, 1/16 po
  • Poids
    0.50 lb, 0.5

Détails

  • Action
    Non verrouillable
  • Détails supplémentaires
    Marques centrales de montants à 40 cm
  • Pince de ceinture
    Non
  • Couleur de la lame
    Jaune
  • Couleur du corps
    Noir
  • Couleur
    Noir
  • Style d’obtention du diplôme
    A16
  • Couleur de la marque
    Noir
  • Système de mesure
    Impériale
  • Code PSC
    5210
  • Direction de lecture
    De gauche à droite
  • Méthode de rétraction
    Automatique
  • Type d’extrémité de ruban
    Crochet

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN ADHÉSIF W616 , POINTE 1/4X6FT
  • Format de poche idéal pour le bureau ou la maison
  • Boîtier haute résistance
  • Lame flexible
  • Graduations audacieuses sur fond jaune
  • Fonctionnement de la rétraction de puissance
  • Diplômes : 16ths et 32nds
  • Couleur : boîtier noir, lame plaquée jaune