Motion
9321
Manchon résistant aux coupures - Polyester/acier inoxydable, 21 po de long
N° D’ARTICLE MI02502667
N° MFR9321
Prix52.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchon résistant aux coupures - Polyester/acier inoxydable, 21 po de long
N° D’ARTICLE MI02502667
N° MFR9321
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
Prix52.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    21 po
  • Largeur
    6-1/2 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Poids régulier
  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    3
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    5
  • Règlement sur la liste des approbations
    EN 388, FDA
  • Type de vêtement
    Résistant aux coupures
  • Jauge
    7
  • Comprend un trou pour le pouce
    N’a pas de trou pour le pouce
  • Matériel
    Polyester/acier inoxydable
  • Gamme de produits
    Steelcore II
  • Type de produit
    Manchons de protection
  • Série
    CutPro
  • Type
    Manchon de protection
  • CUP_NON
    45143093212

Aperçu

Description du fabricant
MANCHON DE 21 PO EN ACIER 9321
  • 21 po de longueur x 6 po de largeur; Acier inoxydable de calibre 7 de poids régulier enveloppé de polyester; Peut être lavé sans rétrécissement; Excellente résistance aux coupures; Fabriqué avec un matériau approuvé par la FDA pour une utilisation dans la transformation des aliments; Emballage individuel; Anciennement connu sous le nom de gant Memphis

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté