Motion
PD0520110
Roue en polyuréthane – 5 po de diamètre, 2 po de diamètre, 5/8 po de diamètre d’essieu, roulement à rouleaux, capacité de 1050 lb
N° D’ARTICLE MI02545040
N° MFRPD0520110
Prix106.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue en polyuréthane – 5 po de diamètre, 2 po de diamètre, 5/8 po de diamètre d’essieu, roulement à rouleaux, capacité de 1050 lb
N° D’ARTICLE MI02545040
N° MFRPD0520110

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix106.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’essieu
    5/8 po
  • Diamètre intérieur de l’alésage
    1-3/16 po
  • Largeur de la face
    2 po
  • Longueur du moyeu
    2-3/16 po
  • Largeur de bande de roulement
    2.0000 po
  • Diamètre de la roue
    5 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Non marquant
  • ID du roulement
    5/8 po
  • Mot-clé de description
    Centre en aluminium
  • Dureté
    60 Shore D
  • Capacité de charge
    1050 lb
  • Plage de capacité de charge
    1,000 à 1,999 lb
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 180 °F
  • Couleur de la bande de roulement
    Vert
  • Type de roulement
    Rouleau
  • Type de roulement de roue
    Rouleau droit
  • Matériau de la roue
    Élastomère polyuréthane
  • Type de matériau de roue
    Polyuréthane sur noyau en aluminium

Aperçu

Description du fabricant
PD0520110 5X2 PD 5/8ROLBRG 2-3