Motion
01548

3M
01548

Disque en papier Stikit de Green Corps - 6 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d'aluminium, matériau de support en papier, grain 36 , couleur verte
N° D’ARTICLE MI02716168
N° MFR01548
Prix4.39 $/boîte
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
01548

Disque en papier Stikit de Green Corps - 6 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d'aluminium, matériau de support en papier, grain 36 , couleur verte
N° D’ARTICLE MI02716168
N° MFR01548

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix4.39 $/boîte

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    E
  • Disque Diamètre  
    6 po
  • Diamètre total
    6 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Ébavurage, façonnage de matériau de remplissage, façonnage de métal, enlèvement de la peinture, enlèvement de la rouille
  • Type de pièce jointe
    Adhésif sensible à la pression
  • Matériau de support
    Papier
  • Type de revêtement
    Manteau ouvert
  • Couleur
    Vert
  • Type de fixation de disque
    Adhésif sensible à la pression
  • Numéro de grain
    36
  • Quantité de colis du fabricant
    100
  • Numéro de stock du fabricant
    60650003746
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131015487
  • Application du matériel
    Revêtement transparent, fibre de verre, matériau de remplissage, métal, peinture, plastique
  • Type de montage
    Adhésif sensible à la pression
  • Nombre de trous d’aspiration
    0
  • CUP_NON
    00051131015487

Aperçu

Description du fabricant
01548 DISQUE DE PRODUCTION STIKIT À CORPS VERT
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Disques abrasifs pour façonner le mastic plastique, enlever la peinture et façonner le métal
  • Le mélange minéral d’oxyde d’aluminium céramique offre un taux de coupe rapide
  • L’endos E épais ajoute de la durabilité
  • Adhésif sensible à la pression pour des changements de disque rapides et faciles
  • Disques polyvalents pour une variété de matériaux de surface automobiles