Spécifications
Dimensions
- Longueur70 pi
- Tuyau nominal intérieur Diamètre3/8 po
- Extérieur du tuyau nominal Diamètre0.60 po
- Poids3.10 lb
Détails
- Mot-clé de description1/4 NPT entrée mâle x 1/2 NPT sortie mâle
- Code d’harmonisation3917.39.0020
- Extrémité flexible 11/4 NPT Homme
- Extrémité flexible 21/2 NPT Homme
- Type de tuyauAir et eau
- Numéro CUP du fabricant699567004790
- Nom du fabricant (attribut de description)Reelcraft
- CUP_NON699567021315
- Pression de service300 psi