Motion
VHIS4003US

TIMKEN
VHIS4003US

Chauffage de roulement - Type à induction, poids Brg max. 550 kg
N° D’ARTICLE MI02909796
N° MFRVHIS4003US
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
VHIS4003US

Chauffage de roulement - Type à induction, poids Brg max. 550 kg
N° D’ARTICLE MI02909796
N° MFRVHIS4003US

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage min. Diamètre  
    60 mm

Détails

  • Type de radiateur
    Induction
  • Type de produit
    Réchauffeurs de roulement
  • CUP_NON
    053893528359
  • Tension
    500 V

Aperçu

Description du fabricant
VHIS4003US CHAUFFAGE À INDUCTION
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon