Motion
J74252
Ensemble de douilles à chocs - système de mesure métrique, chocs, pointes de douille hexagonales, 1/2 po taille d’entraînement, style d’arbre de mèche, nombre de douilles : 9 PC
N° D’ARTICLE MI02984362
N° MFRJ74252
Prix111.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensemble de douilles à chocs - système de mesure métrique, chocs, pointes de douille hexagonales, 1/2 po taille d’entraînement, style d’arbre de mèche, nombre de douilles : 9 PC
N° D’ARTICLE MI02984362
N° MFRJ74252

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix111.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    1/2 po
  • Longueur totale
    3-1/4 po, 3-5/8 po, 4 po
  • Tailles de douille
    10 mm, 12 mm, 14 mm, 17 mm, 6 mm, 8 mm

Détails

  • Accessoires inclus
    Barre de support, pince de support
  • Matériel
    Acier allié
  • Système de mesure
    Métrique
  • Nombre de pièces
    6
  • Nombre de douilles
    9 PC
  • Style d’arbre
    Mèche
  • Pointes de support
    Embout hexagonal
  • Type de jeu de douilles
    Impact
  • CUP_NON
    662679563158

Aperçu

Description du fabricant
J74252 SET SKT IMP 1/2DR 6PC ME U/M EA