Motion
FR-2
FR Plate Model Vertical Locking Lifting Clamp - 0 to 1 in Opening, 2 ton Capacity, 16-3/8 in Max Length
N° D’ARTICLE MI03090374
N° MFRFR-2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
FR Plate Model Vertical Locking Lifting Clamp - 0 to 1 in Opening, 2 ton Capacity, 16-3/8 in Max Length
N° D’ARTICLE MI03090374
N° MFRFR-2
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la manille de levage
    3-5/8 po
  • Longueur maximale
    16-3/8 po
  • Poids
    23.00 lb

Détails

  • Capacité
    2 tonnes
  • Ouverture de la pince de levage
    0 à 1 po

Aperçu

Description du fabricant
FR-2TON 0-1" PLATE CLAMP
  • Pour un travail relativement léger
  • Petit et facile à manipuler
  • La fonction de « verrouillage fermé » facilite la fixation de la pince à la plaque