Spécifications
Details
- Précision±3 %
- Norme d’étalonnageCertificat NIST
- Comprend2 piles AAA
- Catalogue du fabricant
- Type de compteurCompteur de température/humidité avec point de rosée et ampoule humide
- Humidité relative10 à 90 %
- Plages de température secondaires-6.9 à 122 °F (ampoule humide), -4 à 158 °F (température externe), -90.4 à 122 °F (point de rosée)
- Plage de température-4 à 122 °F
Aperçu
- Affichage simultané de %HR, de la température et du point de rosée ou de la température de l’ampoule ou de la sonde humide
- Mesures de l’ampoule humide sans élingue
- Calcule le différentiel T1-T2 (température de l’air - température de la sonde externe) à l’aide de la sonde en option
- La conception unique du capuchon du capteur se tourne en position fermée pour une protection pendant le stockage
- Unités de température commutables °F/°C avec résolution 0.1°