Motion
48-42-5101

MILWAUKEE TOOL
48-42-5101

Lame de scie sauteuse dentée - acier haute vitesse, T-Shank, 14 TPI, 3 po de long
N° D’ARTICLE MI03223034
N° MFR48-42-5101
Prix11.62 $/boîte
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-42-5101

Lame de scie sauteuse dentée - acier haute vitesse, T-Shank, 14 TPI, 3 po de long
N° D’ARTICLE MI03223034
N° MFR48-42-5101

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix11.62 $/boîte

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de lame
    3 po
  • Longueur
    3 po
  • Épaisseur
    0.1 po
  • Poids
    0.05 lb
  • Largeur
    0.28125 po

Détails

  • Matériau arrière
    Acier haute vitesse
  • Type de lame
    T-Shank scie sauteuse
  • Type de bord de coupe
    Denté
  • Matériau de coupe
    Acier haute vitesse
  • Comprend
    Lames 5
  • Numéro CUP du fabricant
    045242138760
  • Qualité du matériel
    Multi-usages
  • Nombre de dents
    42
  • Motif de pas
    Constante
  • Espacement progressif des dents de la lame
    Non
  • Type de tige
    T-Remercier
  • Tpi
    14
  • CUP_NON
    045242138760

Aperçu

Description du fabricant
48-42-5101 SCIE JIG BL HSS 14T 3LG
  • Durée de vie plus longue : la construction bimétallique dure plus longtemps que les lames en acier et en carbone à haute vitesse
  • Coupes rapides : la forme et la netteté des dents permettent un cisaillement rapide du métal
  • Polyvalent : convient à toutes les scies sauteuses qui acceptent une lame à tige en T
  • Conçu et construit pour les travaux lourds
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good