Motion
84-027
Wire Cutter - 6.3750 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI03633017
N° MFR84-027
Prix14.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Wire Cutter - 6.3750 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI03633017
N° MFR84-027
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
Prix14.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la mâchoire
    15/16 po
  • Largeur de la mâchoire
    53/64 po
  • Longueur
    6.0000 po, 152.40 mm
  • Longueur totale
    6.3750 po
  • Longueur de pièce unique
    152.40 mm;6.0000 po
  • Poids
    0.47 lb

Détails

  • Fini de lame
    Laqué
  • Matériau du corps
    Acier forgé
  • Couleur
    Noir, jaune
  • Type de coupe
    Diagonale
  • Description
    Pince coupante diagonale
  • Poignée ergonomique
    Poignée non ergonomique
  • Couleur de la poignée
    Noir, jaune
  • Matériau de la poignée
    Acier
  • Style de poignée
    Prise confortable
  • Type de poignée
    Prise confortable
  • Effet de levier élevé
    Non
  • Isolé
    Non
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de pièces
    1
  • Réaffûté
    Ne peut pas être réaffûté
  • CUP_NON
    076174840278

Aperçu

Description du fabricant
84-027 PINCE COUPANTE DIAGONALE 6-3/8"