Motion
78967
Ventilateur de circulation portable - entraînement direct, 3 vitesses, 120 V, 1.77 A, débit d’air de 300 pi3/min, longueur de cordon de 8-1/2 pi
N° D’ARTICLE MI03717854
N° MFR78967
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ventilateur de circulation portable - entraînement direct, 3 vitesses, 120 V, 1.77 A, débit d’air de 300 pi3/min, longueur de cordon de 8-1/2 pi
N° D’ARTICLE MI03717854
N° MFR78967
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du cordon
    8-1/2 pi
  • Profondeur globale
    13 po
  • Hauteur totale
    12-1/2 po
  • Largeur totale
    9 po

Détails

  • Intensité
    1.77 A
  • Débit d’air maximal
    300 pcm
  • Nombre de vitesses
    3
  • Oscillation
    Non oscillant
  • Normes respectées
    Homologué CSA
  • Tension
    120 V

Aperçu

Description du fabricant
SOUFFLEUR UTILITAIRE UB180