Motion
66261020548

NORTON ABRASIVES
66261020548

Disque de finition non tissé – 4-1/2 po de diamètre, oxyde d’aluminium, grain 150 à 180 , 12000 tr/min, 7/8 po, 10 par paquet
N° D’ARTICLE MI04153894
N° MFR66261020548
Prix39.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66261020548

Disque de finition non tissé – 4-1/2 po de diamètre, oxyde d’aluminium, grain 150 à 180 , 12000 tr/min, 7/8 po, 10 par paquet
N° D’ARTICLE MI04153894
N° MFR66261020548
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
Votre prix39.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou central
    7/8 po
  • Disque Diamètre  
    4-1/2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Non tissé
  • Grade
    Moyen
  • Numéro de grain
    150 à 180
  • Comprend le trou central
    Trou central inclus
  • Comprend des trous d’aspiration
    Trous d’aspiration non inclus
  • Quantité de colis du fabricant
    10
  • Rpm max.
    12000 tr/min
  • Type de montage
    Écrou de blocage
  • Quantité du colis
    10
  • CUP_NON
    66261020548

Aperçu

Description du fabricant
66261020548 NEX-2AM