Motion
Clean-R-Carb 50 État 12oz

CRC INDUSTRIES
Clean-R-Carb 50 State 12oz

Nettoyant pour carburateur Clean-R-Carb de 50 State (formule de l’État), 12 oz liq.
N° D’ARTICLE MI04709978
N° MFRClean-R-Carb 50 State 12oz
Prix10.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CRC INDUSTRIES
Clean-R-Carb 50 State 12oz

Nettoyant pour carburateur Clean-R-Carb de 50 State (formule de l’État), 12 oz liq.
N° D’ARTICLE MI04709978
N° MFRClean-R-Carb 50 State 12oz

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix10.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Point d’ébullition
    133°F
  • Taille/type de conteneur
    Aérosol de 16 onces
  • Point de congélation
    -196°F
  • Durée de conservation
    10
  • Gravité spécifique
    0.84
  • Contenu en COV
    9.2
  • Poids
    1 lb

Détails

  • Apparence
    Liquide transparent
  • Couleur
    Effacer
  • Concentration
    Prêt à l’emploi
  • Type de contenant
    Aérosol
  • Résistance diélectrique
    6,300 V
  • ECCN
    EAR99
  • Inflammabilité
    Extrêmement inflammable
  • Point d’éclair
    0 °F
  • Formulaire
    Vaporisateur en aérosol
  • Valeur en Ko
    200
  • Numéro CUP du fabricant
    078254053790
  • Sans danger pour le plastique
    Non
  • Types de produits
    Nettoyant polyvalent
  • Propulseur
    Dioxyde de carbone
  • Résidu
    Non
  • Parfum
    Solvant
  • CUP_NON
    078254053790

Aperçu

Description du fabricant
NETTOYANT AUX GLUCIDES 05379 CLEAN-R-CARB AER12OZ
  • Améliore la performance du système de carburant
  • Sans danger pour les convertisseurs catalytiques et les capteurs d’oxygène
  • Formule à faible teneur en COV