Motion
MR 5923
Scellant pour joints – Pâte, couleur brune, 1 pt
N° D’ARTICLE MI05052194
N° MFRMR 5923
Prix32.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Scellant pour joints – Pâte, couleur brune, 1 pt
N° D’ARTICLE MI05052194
N° MFRMR 5923

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix32.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’emballage
    1 pt (É.-U.)

Détails

  • Application
    Revêtement, joints d’étanchéité
  • Couleur
    Brun
  • Classe de temps de séchage
    Séchage lent
  • Pression maximale
    5000 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    -65 à +400 °F
  • Type de colis
    Bidon à dessus de brosse
  • CUP_NON
    079340001008
  • Viscosité
    85 à 140 cP

Aperçu

Description du fabricant
1522029 AV GS 1PT FR
  • Scellant non durcissant à séchage lent approuvé pour l’aviation et les applications automobiles
  • Plage de température -65°F à 400°F
  • Résiste à l’essence, à l’huile et à la graisse
  • Application au pinceau

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté