Motion
8941071101
Marteau pneumatique 0.401 po (10.2 mm), tige ronde, course 2.64 po / 67 mm, diamètre d'alésage 0.75 po / 19 mm - 3200 soufflage par minute
N° D’ARTICLE MI05085325
N° MFR8941071101
Prix156.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Marteau pneumatique 0.401 po (10.2 mm), tige ronde, course 2.64 po / 67 mm, diamètre d'alésage 0.75 po / 19 mm - 3200 soufflage par minute
N° D’ARTICLE MI05085325
N° MFR8941071101

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix156.25 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    15451537982

Aperçu

Description du fabricant
CP7110 .401" MARTEAU À AIR À FAIBLE VIBRATION
  • Marteau à poignée pistolet robuste
  • Le silencieux interne minimise le bruit d’échappement, maximisant le confort de l’opérateur
  • Excellent contrôle grâce au déclencheur de taquinerie pour un démarrage lent

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good