Motion
JR50X60X28
Anneau intérieur - Alésage de 50 mm, diamètre extérieur de 60 mm, acier chromé à haute teneur en carbone
N° D’ARTICLE MI05731090
N° MFRJR50X60X28
Prix56.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Anneau intérieur - Alésage de 50 mm, diamètre extérieur de 60 mm, acier chromé à haute teneur en carbone
N° D’ARTICLE MI05731090
N° MFRJR50X60X28
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
Prix56.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    50 mm
  • Diamètre extérieur
    60 mm
  • Largeur totale
    28 mm
  • Poids
    0.42 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Description longue
    Le JR50X60X28 est une bague interne de roulement à rouleaux à aiguilles avec un diamètre d’alésage de 50 mm, un diamètre extérieur de 60 mm, une largeur globale de 28 mm et un poids de 0.42 lb, conçu pour une capacité de charge accrue.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    JR50X60X28
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
  • Série
    JR

Aperçu

Description du fabricant
JR50X60X28 BAGUE INTÉRIEURE DE COURSE SOLIDE