Motion
NKJ38/20A
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 38 mm, diamètre extérieur de 53 mm, largeur de 20 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI05731112
N° MFRNKJ38/20A
Prix87.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 38 mm, diamètre extérieur de 53 mm, largeur de 20 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI05731112
N° MFRNKJ38/20A
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
Prix87.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    38 mm
  • Extérieur Diamètre  
    53 mm
  • Global Largeur  
    20 mm
  • Poids
    0.32 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles NKJ38/20A présente un diamètre d’alésage de 38 mm, un diamètre extérieur de 53 mm, une largeur totale de 20 mm, une fermeture ouverte et pèse 0.32 lb, ce qui le rend idéal pour les équipements rotatifs de précision.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    NKJ38/20A
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    29 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    54.4 kN

Aperçu

Description du fabricant
NKJ38/20A COURIÈRE UNIE CAGED BRG

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer