Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre6 mm
- Extérieur Diamètre9 mm
- Global Largeur10 mm
Détails
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier
- Description longueL’ensemble de cage à aiguilles K6X9X10TN présente un diamètre d’alésage de 6 mm, un diamètre extérieur de 9 mm et une largeur de 10 mm, ce qui le rend adapté aux applications compactes.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantK6X9X10TN
- Page de produit du fabricant
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles
- Capacité de charge dynamique radiale3.07 kN
- Capacité de charge statique radiale2.74 kN
- SérieK