Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre15 mm
- Extérieur Diamètre21 mm
- Global Largeur15 mm
- Poids0.03 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier
- Type de fermetureOuvert
- Description longueLe roulement à rouleaux à aiguilles K15X21X15F présente un diamètre d’alésage de 15 mm, un diamètre extérieur de 21 mm, une largeur globale de 15 mm, une conception de fermeture ouverte et un poids de 0.03 lb, ce qui le rend adapté aux équipements rotatifs.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantK15X21X15F
- Page de produit du fabricant
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles
- Capacité de charge dynamique radiale13.4 kN
- Capacité de charge statique radiale14.8 kN
- SérieK