Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre24 mm
- Extérieur Diamètre28 mm
- Global Largeur13 mm
- Poids0.02 lb
Détails
- Matériau de la cageAcier
- Type de fermetureOuvert
- Description longueLe roulement à rouleaux à aiguilles K24X28X13H présente un diamètre d’alésage de 24 mm, un diamètre extérieur de 28 mm, une largeur globale de 13 mm, un type de fermeture ouverte et un poids de 0.02 lb, ce qui le rend idéal pour les systèmes compacts.
- Type de trou de lubrificationPas de trou
- Numéro CUP du fabricant605790268830
- Rpm max.18000 tr/min
- Type de roulement à aiguillesEnsemble rouleau et cage
- Plage de température de fonctionnement-22 à 230 °F
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles
- Type de rouleauRouleau à aiguilles
- SérieKH
- Normes respectéesANSI/ABMA 18.1 / DIN 5405 Partie 1 / ISO 3030 / JIS B 1536
- Type de roulementRouleau à aiguilles radial et ensemble de cage
- CUP_NON605790268830