Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre28 mm
- Extérieur Diamètre33 mm
- Global Largeur13 mm
- Poids0.03 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier
- Description longueL’ensemble de cage à aiguilles K28X33X13F présente un diamètre d’alésage de 28 mm, un diamètre extérieur de 33 mm, une largeur de 13 mm et un poids de 0.03 lb, ce qui le rend idéal pour les assemblages de précision.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantK28X33X13F
- Page de produit du fabricant
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles
- Capacité de charge dynamique radiale14.1 kN
- Capacité de charge statique radiale21.4 kN
- SérieK