Motion
K35X42X30FH

JTEKT KOYO (NRB)
K35X42X30FH

Assemblage de cage de rouleau à aiguilles - Alésage de 35 mm, diamètre extérieur de 42 mm, largeur de 30 mm
N° D’ARTICLE MI05731172
N° MFRK35X42X30FH
Prix30.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

JTEKT KOYO (NRB)
K35X42X30FH

Assemblage de cage de rouleau à aiguilles - Alésage de 35 mm, diamètre extérieur de 42 mm, largeur de 30 mm
N° D’ARTICLE MI05731172
N° MFRK35X42X30FH
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
Prix30.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Extérieur Diamètre  
    42 mm
  • Global Largeur  
    30 mm
  • Poids
    0.13 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Description longue
    L’assemblage de cage à rouleaux à aiguilles K35X42X30FH présente un diamètre d’alésage de 35 mm, un diamètre extérieur de 42 mm, une largeur de 30 mm et un poids de 0.13 lb, ce qui le rend idéal pour les systèmes à largeur étendue.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    K35X42X30FH
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    40.5 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    70 kN
  • Série
    K

Aperçu

Description du fabricant
K35X42X30FH CAGE ET ROULEAU

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer