Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre35 mm
- Extérieur Diamètre55 mm
- Global Largeur20 mm
- Poids0.41 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier chromé à haute teneur en carbone
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier
- Type de fermetureOuvert
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantNAO35X55X20
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier chromé à haute teneur en carbone
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles
- Capacité de charge dynamique radiale35.5 kN
- Capacité de charge statique radiale56.3 kN
- SérieNAO