Motion
81758 WR FP COMB 6PT  10MM

Gearwrench
81758 WR FP COMB 6PT 10MM

Clé mixte - Pleine finition, taille de clé à bout carré 10 mm, taille de clé à bout ouvert 10 mm, 6-1/2 po OAL
N° D’ARTICLE MI06017687
N° MFR81758 WR FP COMB 6PT 10MM
Prix14.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gearwrench
81758 WR FP COMB 6PT 10MM

Clé mixte - Pleine finition, taille de clé à bout carré 10 mm, taille de clé à bout ouvert 10 mm, 6-1/2 po OAL
N° D’ARTICLE MI06017687
N° MFR81758 WR FP COMB 6PT 10MM

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix14.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Clé à fourche Taille  
    10 mm
  • Angle de tête
    15 °
  • Diamètre de la tête
    0.807 po
  • Épaisseur de la tête
    0.213 po
  • Clé à fourche Taille  
    10 mm
  • Global Longueur  
    6-1/2 po
  • Taille
    10 mm
  • Poids
    0.11 lb

Détails

  • Revêtement de finition
    Plein poli
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de points
    6
  • Code PSC
    5120
  • Système de mesure
    Métrique
  • Type d’outil
    Sans cliquet
  • Type
    Clé mixte
  • CUP_NON
    099575817588
  • Garantie
    Remplacement à vie

Aperçu

Description du fabricant
81758 WR FP COMB 6PT 10MM