Motion
Super GripTwist A

BROWNING
Super GripTwist A

Ceinture GRIPTWIST® 2668226 PREMIUM - Taille de section A, 0.5000 po de largeur supérieure, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI06660467
N° MFRSuper GripTwist A
Prix13.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
Super GripTwist A

Ceinture GRIPTWIST® 2668226 PREMIUM - Taille de section A, 0.5000 po de largeur supérieure, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI06660467
N° MFRSuper GripTwist A
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
Votre prix13.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    22.22 po
  • Longueur extérieure
    22.22 po
  • Largeur supérieure
    1/2 po

Détails

  • Type de maillon réglable
    GRIPTWIST®
  • Température de fonctionnement maximale
    140 °F
  • Type de produit
    Ceintures réglables V-Link
  • Matériau du cordon de renforcement
    Nylon
  • Section
    A

Aperçu

Description du fabricant
A20 SUPER GRIPBELT
  • Construction enveloppée - Offre un fonctionnement silencieux et en douceur.
  • La conception en tissu unique permet une plus grande flexibilité.
  • Les courroies enveloppées sont plus tolérantes au glissement et au désalignement que les courroies à bords coupés.
  • Tolérance de la courroie de fermeture - Les courroies de roulage offrent le système de courroie « Code 1 » sur toutes les courroies classiques et « 358 », ce qui permet de sélectionner facilement un seul numéro de correspondance pour chaque taille de courroie.
  • Cela garantit un niveau plus serré que les normes RMA.
  • Cordon haute résistance - Cordons spécialement traités pour fournir une résistance et une durée de vie flexible supplémentaires tout en offrant une résistance à l’allongement de la courroie.