Spécifications
Dimensions
- Longueur du cordon6.6 pi
- Longueur de la sonde1.70 po
Détails
- Mise hors tension automatiqueOui
- Chimie de la batterieLi-ion rechargeable
- Type de batterieLi-ion rechargeable
- Certificat d’étalonnageDisponible séparément
- Enregistrement des donnéesNon
- AfficherGraphique TFT couleur 2.3 po 64K
- Caractéristiques et avantages• Caméra d’imagerie thermique intégrée et hygro-thermomètre d’humidité sans broche/sans broche • Affichage graphique TFT couleur 2.3 pour visualiser les images thermiques • Lectures d’humidité/température/humidité relative ou combinées • Mesure la pression de vapeur • Calcule les grains par livre et point de rosée • Capteur de température/humidité relative remplaçable sur le terrain • Alarmes d’humidité élevée/basse • Pointeur laser et affichage des poils croisés pour un meilleur ciblage • Les images peuvent être transférées vers un PC via l’interface USB
- InterfaceUSB
- Mesures stockées en mémoire4 Go
- Plage de température-28 °C à 77 °C
Aperçu
- Caméra d’imagerie thermique intégrée et hygro-thermomètre d’humidité sans broche
- Affichage graphique TFT couleur 2.3 pour afficher les images thermiques
- Lectures d’humidité/température/humidité relative ou combinées
- Mesure la pression de vapeur
- Calcule les grains par livre et point de rosée
- Capteur de température/humidité relative remplaçable sur place
- Alarmes d'humidité élevée/faible
- Pointeur laser et écran Cross Hair pour un meilleur ciblage
- Les images peuvent être transférées vers un ordinateur par l’interface USB
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Teledyne FLIR Si124-LD PlusLa FLIR Si124-LD Plus est un système autonome facile à utiliser pour localiser les fuites sous pression dans les systèmes à air comprimé.
Voir la circulaire
Teledyne FLIR : Que devez-vous mesurer?Les solutions de classe mondiale de Teledyne FLIR pour l’imagerie thermique
Voir la brochure