Spécifications
Dimensions
- Longueur2.8800 po
- Largeur maximale de la gaine1.3800 po
- Hauteur totale5.9000 po
- Largeur totale1.3800 po
- Diamètre de la tige0.5000 po
- Poids1.11 lb
- Largeur1.3800 po
Détails
- Type d’accessoireSupports (acier inoxydable)
- Détails supplémentairesSupport en acier inoxydable ; Série : VG-213, pour tige dia. : 0.5-in
- Dessin CAD
- Insérer le matérielAcier inoxydable
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantVG-213R-12-01
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant787405486638
- MatérielAcier inoxydable
Aperçu
- Support rotatif en acier inoxydable. Support de rail de guidage là où un réglage latéral et une rotation sont nécessaires. Construction sanitaire en acier inoxydable. Idéal pour les environnements à haute température ou corrosifs. Support en acier inoxydable, calibre 11 . Bouton en polyamide.