Spécifications
Dimensions
- Longueur8.6, 2.8900 po
- Largeur maximale de la gaine1.7000 po
- Hauteur totale10.2500 po
- Largeur totale1.7000 po
- Diamètre de la tige0.5000 po
- Poids0.69 lb, 0.7
- Largeur4.9, 1.7000 po
Détails
- Type d’accessoireSupport (polyamide)
- Détails supplémentairesSupport de rail-guide robuste, polyamide, ~1/2 po tige
- Dessin CAD
- Insérer le matérielPOLYAMIDE
- Numéro de catalogue du fabricantVG-221-12
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662288969570
- MatérielPOLYAMIDE
Aperçu
- Support de rail de guidage robuste avec fentes plus longues pour permettre un montage des boulons jusqu’à 3 pouces. Corps et bouton du support en polyamide. Bague de bouton d’insertion en laiton nickelé. Quincaillerie en acier inoxydable.