Motion
C6CCVN
Pinces verrouillables à pince en C OAL 6 po
N° D’ARTICLE MI06998384
N° MFRC6CCVN
Prix25.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pinces verrouillables à pince en C OAL 6 po
N° D’ARTICLE MI06998384
N° MFRC6CCVN

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix25.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    6 po

Détails

  • Code d’harmonisation
    8205700090
  • Comprend un coupe-câble
    Coupe-câble non inclus
  • Style de mâchoire
    Pince en C
  • Numéro CUP du fabricant
    037103296047
  • Type de pince
    Pince en C

Aperçu

Description du fabricant
C6CCVN 6" LOCKING C-CLAMPS, REGULAR TIPS
  • Marque Crescent® de renommée mondiale
  • Ouverture de mâchoire maximale selon les spécifications de l’ASME
  • Trempette de plastisol rouge sur le levier de dégagement pour un confort amélioré et l’identité de la marque Crescent
  • La finition nickelée résiste à la rouille et à la corrosion
  • Action composée pour une puissante prise verrouillable antidérapante
  • Un motif de prise agressif ajouté aux moles de serrage
  • Trou de réception à clé hexagonale ajouté aux moles pour un couple et une commodité accrus
  • Le verrouillage inC dans les pinces est plus rapide et plus facile à utiliser que les pinces standard