Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage180 mm
- Diamètre extérieur195 mm
- Largeur totale45 mm
- Poids3.31 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Description longueLe LRT18019545 est une bague intérieure de roulement à aiguilles avec un diamètre d’alésage de 180 mm, un diamètre extérieur de 195 mm, une largeur hors tout de 45 mm et un poids de 3.31 lb, conçue pour fournir une surface de canalisation durcie et rectifiée avec précision pour les grands roulements à aiguilles dans les machines industrielles lourdes.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantLRT18019545
- Type de produitBagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
- SérieLRT
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la documentation - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la documentation